RAYMOND 104832 Pafta Yayı Orta Görev 2 x 8 inç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bahar Die |
Renk | Kırmızı |
Bitiş tipi | Kapalı ve Zemin |
Bitiş | Boya |
Delik Boyutu için | 2" |
Çubuk Boyutu için | 1" |
Malzeme | Krom Silikon Alaşımlı Çelik |
Dış Çap. | 2" |
Uzunluk | 8" |
Yay Oranı | 330 lb./in. |
Tip | Orta Ağır Hizmet |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 7320205060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Delik Boyutu için | Çubuk Boyutu için | Dış Çap. | Uzunluk | Yay Oranı | Tip | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103104 | Mavi | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 60 lb./in. | Orta görev | 10 | €34.99 | |
103108 | Mavi | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 31 lb./in. | Orta görev | 1 | €5.00 | |
103110 | Mavi | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 26 lb./in. | Orta görev | 1 | €5.64 | |
103112 | Mavi | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 21 lb./in. | Orta görev | 1 | €5.99 | |
103204 | Mavi | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 110 lb./in. | Orta görev | 10 | €35.29 | |
103205 | Mavi | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 82 lb./in. | Orta görev | 10 | €40.91 | |
103206 | Mavi | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 68 lb./in. | Orta görev | 10 | €40.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00