İlişkili Bahar Raymond 106620 | Kalıp Yayı X Hd 1.25 X 5 In | 44u827 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106620 Kalıp Yayı x Hd 1.25 x 5 In | AD6AZX 44U827

RAYMOND 106620 Pafta Yayı x Hd 1.25 x 5 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6AZX Model: 106620Çapraz Referans: 44U827
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
€40.86 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bahar Die
RenkYeşil
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
BitişBoya
Delik Boyutu için1.25 "
Çubuk Boyutu için5 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1.25 "
Uzunluk5"
Yay Oranı700 lb./in.
TipEkstra Ağır Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106104 Kalıp Yayı x Hd 0.375 x 1 İnç - 10'lu Paket | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 lb./in.10€45.12
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106105 Kalıp Yayı x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 lb./in.1€3.22
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106107 Kalıp Yayı x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 lb./in.1€3.70
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106108 Kalıp Yayı x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 lb./in.1€4.12
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106112 Kalıp Yayı x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 lb./in.1€0.83
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106148 Kalıp Yayı x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 lb./in.1€30.73
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 106204 Kalıp Yayı x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 lb./in.1€3.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 106620 Pafta Yayı x Hd 1.25 x 5 inç
€40.86 / Adet