RAYMOND 106832 Pafta Yayı x Hd 2 x 8 inç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bahar Die |
Renk | Yeşil |
Bitiş tipi | Kapalı ve Zemin |
Bitiş | Boya |
Delik Boyutu için | 2" |
Çubuk Boyutu için | 1" |
Malzeme | Krom Silikon Alaşımlı Çelik |
Dış Çap. | 2" |
Uzunluk | 8" |
Yay Oranı | 1116 lb./in. |
Tip | Ekstra Ağır Hizmet |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.57 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7320205060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Delik Boyutu için | Çubuk Boyutu için | Dış Çap. | Uzunluk | Yay Oranı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 210 lb./in. | 10 | €44.21 | |
106105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 146 lb./in. | 1 | €4.71 | |
106107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 105 lb./in. | 1 | €5.37 | |
106108 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 90 lb./in. | 1 | €5.99 | |
106112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 63 lb./in. | 1 | €0.83 | |
106148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15 lb./in. | 1 | €30.71 | |
106204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 310 lb./in. | 1 | €4.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00