İlişkili Bahar Raymond 302414d | 44u860 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302414D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860

RAYMOND 302414D Iso D Pafta Yayı Uld 19.05mm x 89mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BBH Model: 302414DÇapraz Referans: 44U860
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
€59.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkZeytin yeşili
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için3 / 4 "
Çubuk Boyutu için3 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Uzunluk3.5 "
Yay Oranı47.4 lb./in.
TipUltra Hafif Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7320205045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302405D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 lb./in.1€0.34
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302406D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 lb./in.1€3.26
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302407D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 lb./in.10€42.55
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302408D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 lb./in.1€0.70
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302410D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 lb./in.1€4.00
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302412D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 lb./in.1€0.49
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302418D Iso D Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 114mm | AD6BBK 44U862 302418D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "4.5 "36.5 lb./in.10€69.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 302414D Iso D Pafta Yayı Uld 19.05mm x 89mm
€59.73 / paket