İlişkili Bahar Raymond 302616d | 44u889 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302616D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 102 mm | AH9UXE 44U889

RAYMOND 302616D ISO D Pafta Yayı ULD 31.75 mm x 102 mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9UXE Model: 302616DÇapraz Referans: 44U889
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
€34.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkZeytin yeşili
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
BitişElektrostatik toz boyalı
Delik Boyutu için1.25 "
Çubuk Boyutu için5 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1.25 "
Uzunluk4"
Yay Oranı89.6 lb./in.
TipUltra Hafif Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)10.72
Gemi uzunluğu (cm)3.68
Gemi genişliği (cm)3.68

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkBitişDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302404D Iso Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DUltra Hafif HizmetZeytin yeşilitoz Boya3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 lb./in.1€4.52
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302610D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 64 mm | AH9UXB 44U886 302610DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 lb./in.1€0.76
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302612D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 76 mm | AH9UXC 44U887 302612DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 lb./in.1€12.47
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302614D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 89 mm | AH9UXD 44U888 302614DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 lb./in.1€13.56
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302618D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 114 mm | AH9UXF 44U890 302618DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 lb./in.3€38.05
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302620D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 127 mm | AH9UXG 44U891 302620DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 lb./in.3€41.42
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302628D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 178 mm | AH9UXK 44U894 302628DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 lb./in.3€54.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 302616D ISO D Pafta Yayı ULD 31.75 mm x 102 mm
€34.27 / paket