İlişkili Bahar Raymond 303210d | 44u937 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303210D Iso D Kalıp Yayı Hafif Hizmet Tipi 12.5 mm x 64 mm | AD6BDQ 44U937

RAYMOND 303210D Iso D Die Yay Hafif Hizmet 12.5 mm x 64 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BDQ Model: 303210DÇapraz Referans: 44U937

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€53.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkYeşil
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için1 / 2 "
Çubuk Boyutu için9 / 32 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1 / 2 "
Uzunluk2.5 "
Yay Oranı41.1 lb./in.
TipHafif görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7320205045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303104D Iso D Kalıp Yay Hafif Hizmet 9.52mm x 25mm - 10'lu Paket | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 lb./in.10€29.11
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303105D Iso D Kalıp Yayı Hafif Hizmet 9.52mm x 32mm - 10'lu Paket | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 lb./in.10€29.79
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303106D Iso D Kalıp Yay Hafif Hizmet 9.52mm x 38mm - 10'lu Paket | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 lb./in.10€32.47
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303107D Iso D Kalıp Yayı Hafif Hizmet 9.52mm x 44mm - 10'lu Paket | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 lb./in.10€29.26
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303108D Iso D Kalıp Yayı Hafif Hizmet Tipi 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 lb./in.1€2.24
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303112D Iso D Kalıp Yayı Hafif Hizmet Tipi 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 lb./in.15€51.54
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 303148D Iso D Kalıp Yayı Hafif Hizmet 9.52 mm x 305 mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 lb./in.3€43.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 303210D Iso D Die Yay Hafif Hizmet 12.5 mm x 64 mm
€53.00 / paket