İlişkili Bahar Raymond 304112d | 44v040 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304112D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 76 mm | AD6BHZ 44V040

RAYMOND 304112D Iso D Pafta Yayı Orta Görev 9.52 mm x 76 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BHZ Model: 304112DÇapraz Referans: 44V040
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
€36.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkMavi
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için3 / 8 "
Çubuk Boyutu için3 / 16 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.3 / 8 "
Uzunluk3"
Yay Oranı31.4 lb./in.
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7320205045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304104D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 25mm - 10'lu Paket | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 lb./in.10€27.12
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304105D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 32mm - 10'lu Paket | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 lb./in.10€31.13
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304106D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 38mm - 10'lu Paket | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 lb./in.10€35.81
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304107D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52mm x 44mm - 10'lu Paket | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 lb./in.10€38.48
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304108D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 51 mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 lb./in.15€48.69
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304110D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 64 mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 lb./in.15€50.33
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 304148D Iso D Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 9.52 mm x 305 mm | AD6BJA 44V041 304148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "8 lb./in.3€44.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 304112D Iso D Pafta Yayı Orta Görev 9.52 mm x 76 mm
€36.68 / paket