İlişkili Bahar Raymond 306810d | Iso D Kalıp Yay Xhd 50 mm X 64 mm | 44v345 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306810D Iso D Kalıp Yayı Xhd 50mm x 64mm | AD6BXR 44V345

RAYMOND 306810D Iso D Pafta Yayı Xhd 50 mm x 64 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BXR Model: 306810DÇapraz Referans: 44V345
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
€47.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkSarı
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için2"
Çubuk Boyutu için1"
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.2"
Uzunluk2.5 "
Yay Oranı3833.7 lb./in.
TipEkstra Ağır Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306104D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52mm x 25mm - 10'lu Paket | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 lb./in.10€35.35
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306105D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52mm x 32mm - 10'lu Paket | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 lb./in.10€38.31
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306107D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52 mm x 44 mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 lb./in.15€51.56
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306108D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52 mm x 51 mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 lb./in.15€53.38
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306110D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52 mm x 64 mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 lb./in.10€37.87
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306112D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52 mm x 76 mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 lb./in.10€41.74
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 306148D Iso D Kalıp Yayı Xhd 9.52 mm x 305 mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 lb./in.3€50.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 306810D Iso D Pafta Yayı Xhd 50 mm x 64 mm
€47.68 / Adet