İlişkili Bahar Raymond F1555014 | 22rk30 | Disk Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND F1555014 Disk Yay Çeliği İç Çap 0.971 İnç - 10'lu Paket | AB6YHF 22RK30

RAYMOND F1555014 Disk Yay Çelik İç Çap 0.971 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YHF Model: F1555014Çapraz Referans: 22RK30
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
€50.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.063 "
BitişSade
Yük @ Sapma (Lbs.)18
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.575 "
Min. Dia İçinde.0.971 "
Toplam yükseklik0.125 "
Kalınlık0.014 "
TipParmak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7320905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkTipÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Malzemepaket adetÜcret
İLGİLİ YAY RAYMOND B1750057S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville Yaylı Pul0.875450Paslanmaz çelik10€40.46
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND U2500110 Disk Yay Çeliği İç Çap 0.265 İnç - 10'lu Paket | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Eğimli Yaylı Rondela0.25 "7Karbon çelik25€35.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND F1555014 Disk Yay Çelik İç Çap 0.971 İnç - 10'lu Paket
€50.73 / paket