ATCO 05102512 Yalıtımsız Esnek Kanal 12 İnç Çap
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yalıtımsız Esnek Kanal |
Dia İçinde. | 12 " |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Metalize Polyester, Alüminyum Folyo, Polyester Kapsüllenmiş ve Çelik Tel Helezon |
Maks. Hava akımı | 5000 fpm |
Maks. Basınç | 6 "WC |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
UPC Numarası | 50 |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 34.04 |
HS kodu | 3917390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00