ATCO 17802504 İzoleli Esnek Kanal 4 İnç Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Esnek Kanal |
Yangın oylaması | Alev Yayılması/Duman Oluştu-25'ten Az/50'den Az |
Dia İçinde. | 4" |
İzolasyon Değeri | R 8.0 |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Polyester |
Maks. Hava akımı | 5000 fpm |
Maks. Basınç | 6 "WC |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
UPC Numarası | 78 |
Duvar Kalınlığı | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.37 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
HS kodu | 3917390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | İzolasyon Değeri | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €67.59 | |
13002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €92.24 | |
13002508 | 8" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €102.15 | |
13002510 | 10 " | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €135.27 | |
13002512 | 12 " | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €166.20 | |
17002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €60.76 | |
17002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €71.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00