Atp 1pbr5 | Boru 2.5 mm İç Çap X 4 mm Dış Çap. 100 Feet Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 1PBR5 Boru 2.5 mm İç Çap x 4 mm Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1

ATP 1PBR5 Hortum 2.5 mm İç Çap x 4 mm Dış Çap 100 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WEU Modeli: 1PBR5Çapraz Referans: PU04MB-BK / 1PBU1
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
€24.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı200 PSI
RenkSiyah
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.2.5mm
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç200 psi
Dış Çap.4"
Hoşgörü+/- 0.004 "
Tipmetrik
Duvar Kalınlığı0.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipPatlama basıncıRenkVakum DeğerlendirmesiDuvar KalınlığıSertlikDia İçinde.Maks. BasınçÜcret
ATP 1PBN1 Hortum 5/32 inç. Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah | AB2WED 1PBN1Standart180 psiSiyah-3 / 64 "Sahil A 985 / 32 "180 psi€49.09
ATP 1PBN3 Boru 1/3 inç İç Çap x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Standart-Siyah-0.086 "Sahil A 981 / 3 "150 psi€157.50
ATP 1PBR3 Boru Sistemi 2.5 İç Çap x 4 mm Dış Çap 100 Feet Açık Mavi | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3metrik200 PSITemiz mavi-0.03 "Sahil A 982.5mm200 psi€25.00
ATP 1PBR6 Hortum 4 İç Çap x 6mm Dış Çap 100 Ayak Açık Mavi | AB2WEV 1PBR6metrik180 psiTemiz mavi-0.039 "Sahil A 984mm180 psi€39.97
ATP 1PBR7 Boru 4 İç Çap x 6mm Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7metrik180 psiSiyah-0.039 "Sahil A 984mm180 psi€46.31
ATP 1PBR8 Boru 5 İç Çap x 8mm Dış Çap 100 Feet Açık Mavi | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8metrik175 psiTemiz mavi-1.5mmSahil A 985mm175 psi€70.43
ATP 1PBR9 Boru 5 İç Çap x 8 mm Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WEY PU08MB-BK / 1PBU9 1PBR9metrik175 psiSiyah-0.059 "Sahil A 985mm175 psi€70.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 1PBR5 Hortum 2.5 mm İç Çap x 4 mm Dış Çap 100 Ayak Siyah
€24.90 / Adet