Atp 2mp-14-b-01 | Poli Boru Düz Dış Çap 1/4 İnç 50 Feet | 4ehl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 2MP-14-B-01 Poli Boru Düz Dış Çap 1/4 İnç 50 Ayak | AD7GXF 4EHL4

ATP 2MP-14-B-01 Poli Boru Düz Dış Çap 1/4 İnç 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GXF Modeli: 2MP-14-B-01Çapraz Referans: 4EHL4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€182.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı420 PSI
RenkSiyah / Açık Mavi
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.5 / 32 "
uzunluk50ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç140 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-68 ila 140 F
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipGümrüklü, Düz
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 2MP-14-B-01 Poli Boru Düz Dış Çap 1/4 İnç 50 Feet
€182.29 / Adet