Atp 3mp-04m-50 | Poli Boru Düz Dış Çap. 4mm 50 Feet | 4ehu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 3MP-04M-50 Poly Tubing Straight Outer Diameter 4mm 50 Feet | AD7GZH 4EHU7

ATP 3MP-04M-50 Poli Boru Düz Dış Çap 4mm 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GZH Modeli: 3MP-04M-50Çapraz Referans: 4EHU7
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
€59.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı420 PSI
RenkSiyah / Açık Mavi / Açık Mavi
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.2.5mm
uzunluk50ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç140 psi
Dış Çap.4"
Sıcaklık. menzil-68 ila 140 F
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipGümrüklü, Düz
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.75mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 3MP-04M-50 Poli Boru Düz Dış Çap 4mm 50 Feet
€59.09 / Adet