<span Class='notranslate'>Atp </span> 3mps-532-10 | Polytubing Straight Outer Diameter 5/32 Inch 11 1/8 In | 4ehv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 3MPS-532-10 Polytubing Straight Outer Diameter 5/32 Inch 11 1/8 In | AD7GZP 4EHV4

ATP 3MPS-532-10 Polytubing Straight Outer Diameter 5/32 Inch 11 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GZP Modeli: 3MPS-532-10Çapraz Referans: 4EHV4
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
€17.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı420 PSI
RenkSiyah / Açık Mavi / Açık Mavi
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.3 / 32 "
uzunluk11.125 "
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç140 psi
Dış Çap.5 / 32 "
Sıcaklık. menzil-68 ila 140 F
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipGümrüklü, Düz
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 3MPS-532-10 Polytubing Straight Outer Diameter 5/32 Inch 11 1/8 In
€17.64 / Adet