Atp Hdpe716ana | Boru 7/16 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | 2lzt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP HDPE716ANA Boru 7/16 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKE 2LZT5

ATP HDPE716ANA Boru 7/16 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QKE Modeli: HDPE716ANAÇapraz Referans: 2LZT5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€71.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.5 / 16 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç228 PSI
Dış Çap.7 / 16 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipYüksek yoğunluklu
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ATP HDPE516ANA Boru 5/16 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€54.71
ATP HDPE78ANA Boru 7/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€164.60
ATP HDPE1.25ANA Polietilen Boru, Doğal, 1-1/4" Dış Çap, 100 ft Uzunluk | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€396.97
ATP HDPE1.50ANA Boru 1 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€546.91
ATP HDPE1.75ANA Hortum 1 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€625.04
ATP HDPE2ANA Boru 2 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKT 2LZU8 HDPE2ANA1.75 "91 psi2"1 / 8 "€645.05
ATP HDPE2.25ANA Boru 2 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€798.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP HDPE716ANA Boru 7/16 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal
€71.48 / Adet