Atp N18-abu | Boru Naylon 1/8 İnç 100 Feet Mavi | 1ctj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP N18-ABU Hortum Naylon 1/8 İnç 100 Feet Mavi | AA9EXV 1CTJ8

ATP N18-ABU Hortum Naylon 1/8 İnç 100 Ayak Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EXV Modeli: N18-ABUÇapraz Referans: 1CTJ8
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
€10.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı675 psi
RenkMavi
SertlikKıyı D: 70
Dia İçinde.0.08 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç225 psi
Dış Çap.1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Hoşgörü+/- 0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.022 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkVakum DeğerlendirmesiÜcret
ATP N18-AY Hortum Naylon 1/8 İnç 100 Feet Sarı | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYSarı28 inç Hg€10.12
ATP N18-NA Boru Naylon 1/8 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AD7ZUQ 4HM09 N18-NADoğal (Madenden)28 inç Hg.€40.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP N18-ABU Hortum Naylon 1/8 İnç 100 Ayak Mavi
€10.12 / Adet