Atp N38-na | Boru Naylon 3/8 İnç Dış Çap. 100 Feet Temizle | 4hm10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP N38-NA Boru Naylon 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AD7ZUR 4HM10

ATP N38-NA Hortum Naylon 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZUR Modeli: N38-NAÇapraz Referans: 4HM10
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
€176.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı750 psi
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 70
Dia İçinde.0.275 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Hoşgörü+/- 0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg.
Duvar Kalınlığı1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkVakum DeğerlendirmesiÜcret
ATP N38-AR Boru Naylon 3/8 İnç 225 Psi 100 Feet Kırmızı | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARKırmızı28 inç Hg€187.28
ATP N38-AY Boru Naylon 3/8 İnç 100 Feet Sarı | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYSarı28 inç Hg€193.23
ATP N38-ABU Boru Naylon 3/8 İnç 100 Feet Mavi | AA9EXY 1CTK2 N38-ABUMavi28 inç Hg€176.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP N38-NA Hortum Naylon 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf
€176.90 / Adet