Atp N532-na | Boru Naylon 5/32 İnç Dış Çap. 100 Feet Temizle | 4hm11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP N532-NA Boru Naylon 5/32 İnç Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA Hortum Naylon 5/32 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZUT Modeli: N532-NAÇapraz Referans: 4HM11

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€58.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı750 psi
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 70
Dia İçinde.0.106 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.5 / 32 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Hoşgörü+/- 0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg.
Duvar Kalınlığı0.025 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP N532-NA Hortum Naylon 5/32 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf
€58.55 / Adet