Atp Pbs38-20cb2 | Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Kimlik 16 Feet Uzunluk | 1wvg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PBS38-20CB2 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Kimliği 16 Ayak Uzunluk | AB4CGU 1WVG1

ATP PBS38-20CB2 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Kimlik 16 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CGU Modeli: PBS38-20CB2Çapraz Referans: 1WVG1
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
€177.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Poliüretan Hortum
Viraj Yarıçapı1.625 "
RenkTemiz mavi
Uygun boyutu3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Dış Çap Hortum.9 / 16 "
MalzemePirinç Rakorlu Poliüretan
Turns27
TipÖrgülü Spiral
Kullanılabilir Uzunluk16ft.
çalışma Basıncı210 PSI
Çalışma Aralığı40 ila 120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıUygun boyutuHortum İç Çapı.Dış Çap Hortum.TipKullanılabilir UzunlukÜcret
ATP PBH14-25CB2 Poli Hortum Örgülü 1/4 İnç Hortum Kimliği 25 Ayak Uzunluk | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "şeritlenmiş25ft.€58.22
ATP PBH14-50CB2 Poli Hortum Örgülü 1/4 İnç Hortum Kimliği 50 Ayak Uzunluk | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "şeritlenmiş50ft.€89.00
ATP PBH14-100CB2 Poli Hortum Örgülü 1/4 İnç Hortum Kimliği 100 Feet | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "şeritlenmiş100ft.€157.11
ATP PBH38-25CB2 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Hortum Kimliği 25 Ayak Uzunluk | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "şeritlenmiş25ft.€100.41
ATP PBH38-50CB2 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Hortum Kimliği 50 Feet Uzunluk | AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "şeritlenmiş50ft.€176.96
ATP PBH38-100CB2 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Hortum Kimliği 100 Feet | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "şeritlenmiş100ft.€342.81
ATP PBH38-25CB3 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Hortum Kimliği 25 Ayak Uzunluk | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "şeritlenmiş25ft.€132.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PBS38-20CB2 Poli Hortum Örgülü 3/8 İnç Kimlik 16 Feet Uzunluk
€177.15 / Adet