Atp Pe04mana | Boru 4mm Dış Çap. 100 Feet Uzunluk Doğal | 2lzp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE04MANA Boru 4mm Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QJP 2LZP9

ATP PE04MANA Boru 4mm Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QJP Modeli: PE04MANAÇapraz Referans: 2LZP9
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
€27.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.2.5mm
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç180 psi
Dış Çap.4"
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipDoğrusal Düşük Yoğunluk, Metrik
Duvar Kalınlığı0.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ATP PE10MANA Boru 10mm Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QJT 2LZR3 PE10MANADoğal (Madenden)8mm125 psi10mm0.039 "€88.58
ATP PE04MABK Boru 4mm Dış Çap 100 Feet Uzunluk Siyah | AC2QJV 2LZR5 PE04MABKSiyah2.5mm180 psi4"0.03 "€26.21
ATP PE10MABK Boru 10mm Dış Çap 100 Feet Uzunluk Siyah | AC2QJY 2LZR8 PE10MABKSiyah8mm125 psi10mm0.039 "€88.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE04MANA Boru 4mm Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal
€27.33 / Adet