Atp Ptfe-02504x100 | 1pcv3 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PTFE-02504X100 Hortum 0.156 Idx1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKQ 1PCV3

ATP PTFE-02504X100 Hortum 0.156 Idx1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WKQ Modeli: PTFE-02504X100Çapraz Referans: 1PCV3
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
€411.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
Uzama% 200 ila% 400
SertlikShore D: 55 - 65
Dia İçinde.0.156 "
uzunluk100ft.
MalzemePTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F275
Min. Viraj Yarıçapı3 / 4 "
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-400 ila 500 F
Gerilme direnci3000 psi
Duvar Kalınlığı3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ATP PTFE-0102X100 Hortum 0.062 Idx1/8 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "€152.04
ATP PTFE-0304X100 Hortum 0.187 Idx1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "€313.61
ATP PTFE-0204X100 Hortum 0.125 Idx1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKR 1PCV4 PTFE-0204X1001 / 8 "3751 / 4 "1 / 16 "€506.77
ATP PTFE-0406X100 Hortum 0.25 Idx3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "€842.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PTFE-02504X100 Hortum 0.156 Idx1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal
€411.84 / Adet