Atp Pu10mar | Boru Polipropilen 10mm Dış Çap. 150 Psi Kırmızı | 1cth6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU10MAR Boru Polipropilen 10mm Dış Çap 150 Psi Kırmızı | AA9EXH 1CTH6

ATP PU10MAR Hortum Polipropilen 10mm Dış Çap 150 Psi Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9EXH Modeli: PU10MARÇapraz Referans: 1CTH6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€144.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı450 psi
RenkKırmızı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.6.5mm
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.10mm
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
Tipmetrik
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı10.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP PU10MAY Boru Polipropilen 10mm Dış Çap 150 Psi Sarı | AA9EXG 1CTH5 PU10MAYISSarı100ft.€146.53
ATP PU10MBG Boru Polipropilen 10mm 150 Psi 250 Feet Yeşil | AE4TKM 5MPW0 PU10MBGYeşil250ft.€277.42
ATP PU10MBR Boru Polipropilen 10mm 150 Psi 250 Feet Kırmızı | AE4TKP 5MPW2 PU10MBRKırmızı250ft.-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU10MAR Hortum Polipropilen 10mm Dış Çap 150 Psi Kırmızı
€144.77 / Adet