ATP PU12MB-BK Boru 8mm İç Çap x 12mm Dış Çap 250 Feet Siyah
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 450 psi |
Renk | Siyah |
Sertlik | Sahil A 98 |
Dia İçinde. | 8mm |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Basınç | 150 psi |
Dış Çap. | 12 mm |
Hoşgörü | +/- 0.004 " |
Tip | metrik |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg. |
Duvar Kalınlığı | 0.079 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 3917320050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Patlama basıncı | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Tip | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU532-BCB | 600 psi | Temiz mavi | 3 / 32 " | 200 psi | 5 / 32 " | Standart | 1 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PU50-BCB PU12-BCB | 450 psi | Temiz mavi | 1 / 3 " | 150 psi | 1 / 2 " | Standart | 0.086 " | €457.33 | |
PU50-BBLK PU12-BBLK | - | Siyah | 1 / 3 " | 150 psi | 1 / 2 " | Standart | 0.086 " | €656.18 | |
PU04MB-CB | 600 psi | Temiz mavi | 2.5mm | 200 psi | 4" | metrik | 0.03 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PU04MB-BK | 600 psi | Siyah | 2.5mm | 200 psi | 4" | metrik | 0.03 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PU06MB-BK | 540 PSI | Siyah | 4mm | 180 psi | 6mm | metrik | 0.039 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PU08MB-CB | 450 psi | Temiz mavi | 5mm | 175 psi | 8mm | metrik | 0.059 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00