ATP PU38-BCB Tubing 1/4 Inch Id x 3/8 Outer Diameter 250 Feet Clear Blue
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 450 psi |
Renk | Temiz mavi |
Sertlik | Sahil A 98 |
Dia İçinde. | 1 / 4 " |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Basınç | 150 psi |
Dış Çap. | 3 / 8 " |
Hoşgörü | +/- 0.004 " |
Tip | Standart |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg. |
Duvar Kalınlığı | 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.31 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
HS kodu | 3917320050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1PBN2 | Siyah | 100ft. | €120.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00