Atp Pu382ay | Boru 3/8 İnç Dış Çap. 50 Feet Uzunluk Sarı | 2lzg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU382AY Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Sarı | AC2QGD 2LZG5

ATP PU382AY Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QGD Modeli: PU382AYÇapraz Referans: 2LZG5
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
€22.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı600 psi
RenkSarı
SertlikKıyı A: 98
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk50ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
Tipekstrüde
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
ATP 2LZF4 Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Açık Mavi | AC2QFT PU382AR / 2LZF9 2LZF4Açık mavi€53.80
ATP PU382AR Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Kırmızı | AC2QFY 2LZF9 PU382ARKırmızı-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU382AY Boru 3/8 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Sarı
€22.16 / Adet