Atp Pu38ag | Boru 3/8 İnç Dış Çap. 100 Feet Uzunluk Yeşil | 2lzh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU38AG Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QGP 2LZH6

ATP PU38AG Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QGP Modeli: PU38AGÇapraz Ref: 2LZH6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€166.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı600 psi
RenkYeşil
SertlikKıyı A: 98
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
Tipekstrüde
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkTipÜcret
ATP 4HL94 Boru 3/8 İnç Dış Çap Poliüretan 100 Feet | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94Temiz maviStandart€99.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU38AG Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil
€166.74 / Adet