ATRIX INTERNATIONAL VACBP36V-GR Pil Sırt Çantası Elektrikli Süpürge 71 Cfm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Pil Sırt Çantası Elektrikli Süpürge |
Hava akımı | Cfm 71 |
Amper | 13.5 |
Çap | 23 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 34 " |
Hortum Çapı | 1.25 " |
Hortum uzunluğu | 6ft. |
Hz | 60 |
Net ağırlık | 18.2 lb |
Motor Kademe Sayısı | 1 Aşamalı |
HP zirvesi | 0.6701 |
Ses seviyesi | 65 |
Statik Basınç | 55 " |
Tank boyutu | 8 qt. |
UPC | 838067000721 |
Gerilim | 36 |
Garanti | 1 yıl. |
Watt | 500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8508110000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00