AURALEX M224OBS Akustik Panel 24 İnç Genişlik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akustik Panel |
Kapsam | 8 sq. Ft. |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Polyester Kumaş Kaplı Fiberglas |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 6806900010 |
PLATFORM | Model | Renk | Kapsam | + | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SON048CHA | Gri | 364 sq. Ft. | Akustik Panel | 8ft. | Açık Hücreli Poliüretan Köpük | 2" | 4ft. | €505.90 | ||
B224OBS | - | 8 sq. Ft. | Akustik Panel | 48 " | Polyester Kumaş Kaplı Fiberglas | - | 24 " | €280.04 | ||
PROMAXV2CHA | Gri / Siyah | 16 sq. Ft. | Akustik Paneller | 4ft. | Açık Hücreli Poliüretan Köpük, Polipropilen, Polyester | 3" | 2ft. | €826.56 | ||
MASAÜSTÜ | Gri / Siyah | 8 sq. Ft. | Akustik Paneller | 2" | Açık Hücreli Poliüretan Köpük, Polipropilen, Polyester | 3" | 2ft. | €578.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00