Aurand 674e | Kesici Paketi 8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AURAND 674E Kesici Paket 8 İnç | AG8DBT 20RE03

AURAND 674E Kesici Paketi 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8DBT Model: 674EÇapraz Referans: 20RE03

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€242.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kesici Paketi
Temizleme Alanı8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • "KE" serisi platform ölçekleyicileri için kesici set seti (4 paket)
  • Aurand KP5E ve KP5EV güverte kazıyıcılarla kullanım için

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AURAND 674E Kesici Paketi 8 In
€242.50 / Adet