Aurand 90m | Kesici Paketi, 8 İnç Temizleme Alanı, Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AURAND 90M Kesici Paketi, 8 inç Temizleme Alanı, Pk2 | AG8DCD 29FW91

AURAND 90M Kesici Paket, 8 inç Temizleme Alanı, Pk2

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8DCD Model: 90MÇapraz Referans: 29FW91

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€182.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kesici Paketi
Temizleme Alanı8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.51
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Aurand 90M kesici demeti, pnömatik güverte paletli yüzey hazırlama, pas giderme ve ölçekleme görevleri için. Bu araç, inşaat ve bakım uygulamaları için idealdir.

Özellikler:

  • Yıldızın dişlerine verilen zararı en aza indirirken yüzeyi kazımak için tamamen metal yıldızlara sahiptir.
  • Kamalı pimler kullanılarak bir arada tutulur ve bileşenler arasında herhangi bir oynama olmasını önler.
  • Mili, dönen kesici demet aracılığıyla yüzeye maksimum kuvvetin aktarılmasını sağlar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Aurand Güverte Paletli: Bu pnömatik güverte tarayıcıları, yüzey hazırlığı için bu kesici demete güç sağlamak için kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. Aurand havalı kazıyıcılarda kesici takım nasıl değiştirilir?

A. Kullanıcılar, iş milini çıkararak kesici paketi değiştirebilir. Mil, kesici demeti yerinde tutar ve hava kazıyıcıdan gelen kuvveti kesici demete aktarır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AURAND 90M Kesici Paket, 8 inç Temizleme Alanı, Pk2
€182.50 / Adet