AUTO DOLLY M998036-i Çelik 16 W x 16 L İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Araba Arabası, Tekli |
Bitiş | Powered Kaplamalı |
Kaldırma Kapasitesi | 2500 lb |
Malzeme | Çelik |
beden | 16W x 16L x 4 "Y |
Tip | Zor görev |
İçin kullanılır | Otomobil, Malzeme, Makinelerin taşınması için Malzeme Taşıma Arabası |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 42.42 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kaldırma Kapasitesi | beden | Tip | İçin kullanılır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M998102 | Otomatik Dolly, 2'lü Set | 3000 lb | 16W x 16L x 4 "Y | Standart | Auto Dolly 16"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). | €237.48 | ||
M998027-ı | Otomatik Dolly, Tek | 1500 lb | 16W x 16L x 3 "Y | Standart | Otomobil, Malzeme, Makinelerin taşınması için Malzeme Taşıma Arabası | €164.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00