AUTO DOLLY M998046-i Çelik 8 W x 16 L İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Araba Arabası, Tekli |
Bitiş | Powered Kaplamalı |
Kaldırma Kapasitesi | 2500 lb |
Malzeme | Çelik |
beden | 8W x 16L x 4 "Y |
Tip | Zor görev |
İçin kullanılır | Otomobil, Malzeme, Makinelerin taşınması için Malzeme Taşıma Arabası |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00