Autonics A200k-m599-g10 | 5pfe9 Step Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS A200K-M599-G10 Adım Motoru 5 Faz 34 Fr Dişli 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9

AUTONICS A200K-M599-G10 Step Motor 5 Fazlı 34 Fr Dişli 1.4a 200 Nm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BAC Modeli: A200K-M599-G10Çapraz Referans: 5PFE9
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
€1,554.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+step Motor
Faz Başına Amper1.4
Çerçeve boyutuNEMA 34 / 85 mm
Dişli Oranı10:1
Yükseklik2.375 "
MontajYüz
Montaj Deseni70 X 70mm
Uzunluk5 11 / 16 "
Faz5
GerektirirSürücü 5PFF4 veya 5PFF5, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG1
çözüm0.72 derece Tam Adım
Rotor atalet2700.0 g-cm2
Mil Dia.18mm
Mil Uzunluğu32mm
Şaft TipiDişli Mil
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.6
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tutma Torku (19.61 Nm / 2777.48 oz-in)
  • Sargı Direnci (2.60 ohm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli OranıGerektirirÜcret
AUTONICS A140K-M599-G5 Kademeli Motor 5-faz 34 Fr Dişli 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:1Sürücü 5PFF4 veya 5PFF5, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG1€154.11
AUTONICS A140K-G599-G5 Kademeli Motor 5-faz 34 Fr Dişli 2.8a | AE6BAB 5PFE8 A140K-G599-G55:1Sürücü 5PFF6, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG1€1,524.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS A200K-M599-G10 Step Motor 5 Fazlı 34 Fr Dişli 1.4a 200 Nm
€1,554.79 / Adet