Autonics A63k-g5913 | Step Motor 5-fazlı 34 Fr Şaft Tipi 2.8a | 5pfe4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS A63K-G5913 Kademeli Motor 5-faz 34 Fr Şaft Tipi 2.8a | AE6AZX 5PFE4

AUTONICS A63K-G5913 Step Motor 5-fazlı 34 Fr Şaft Tipi 2.8a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6AZX Modeli: A63K-G5913Çapraz Referans: 5PFE4
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
€1,406.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+step Motor
Faz Başına Amper2.8
Çerçeve boyutuNEMA 34 / 85 mm
Yükseklik2.375 "
MontajYüz
Montaj Deseni70 X 70mm
Uzunluk5 1 / 16 "
Faz5
GerektirirSürücü 5PFF6, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG1
çözüm0.72 derece Tam Adım
Rotor atalet4000.0 g-cm2
Mil Dia.14mm
Mil Uzunluğu35mm
Şaft TipiKatı Mil
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.15
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tutma Torku (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
  • Sargı Direnci (0.86 ohm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve boyutuYükseklikUzunlukGerektirirMil Dia.Mil UzunluğugenişlikÜcret
AUTONICS A16K-M569 Kademeli Motor 5-faz 23 Fr Şaft Tipi 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Sürücü 5PFF4 veya 5PFF5, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€156.78
AUTONICS A16K-G569 Kademeli Motor 5-faz 23 Fr Şaft Tipi 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Sürücü 5PFF6, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€560.54
AUTONICS A63K-M5913 Kademeli Motor 5-faz 34 Fr Şaft Tipi 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Sürücü 5PFF4 veya 5PFF5, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG114mm35mm2.38 "€1,269.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS A63K-G5913 Step Motor 5-fazlı 34 Fr Şaft Tipi 2.8a
€1,406.78 / Adet