Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrik Sensör Dikdörtgen Karşılıklı | AC6DJN 32W485

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrik Sensör Dikdörtgen Karşılıklı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6DJN Modeli: BEN10M-TFRÇapraz Referans: 32W485
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
€170.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPlastik
Devre tipiRöle
derinlik58.00mm
Elektriksel bağlantıTel İlanlar
IP Rating50
uzunluk50ft.
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı50mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi10m
Min. Nesne Boyutu16 mm. Dia. Opak
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı50 / 60 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 65 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi24 ila 240 VAC / DC
Tepki Süresi2 milisaniye.
Algılama YöntemiKirişten
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik18mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)12.5
Gemi genişliği (cm)7
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlgılama YöntemiÜcret
AUTONICS BEN300-DFR Fotoelektrik Sensör, Yayılma Yöntemi, 2 msn Yanıt Süresi | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRdiffüz€152.29
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS BEN3M-PFR Fotoelektrik Sensör Dikdörtgen Retroreflektif | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRRetroreflektif€157.58
AUTONICS BEN5M-MFR Retroreflektif Sensör, 50 x 18 x 58 mm Boyutlar | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRRetroreflektif€152.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrik Sensör Dikdörtgen Karşılıklı
€170.78 / Adet