Autonics Bf4r | Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn | 32w385 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS BF4R Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn | AC6DEF 32W385

AUTONICS BF4R Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6DEF Modeli: BF4RÇapraz Referans: 32W385
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
€233.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiber Optik Sensör, Otomatik Ayar
Devre tipiNPN
derinlik2.598 "
ekranLED
Elektriksel bağlantı2 m, 4 Tel Kablo
Yükseklik1.291 "
IP RatingOylanmamış
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı142 Hz 200 için
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Güç Kaynağı12 - 24 VDC
Tepki Süresi0.5 milisaniye.
genişlik0.472 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9013809000
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS BF4R Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn
€233.98 / Adet