AUTONICS BR4M-TDTL-CP Telefon Sensörü Yuvarlak Karşılıklı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fotoelektrik sensörü |
gövde Malzemesi | Metal |
Devre tipi | PNP |
Çap | 18mm |
Elektriksel bağlantı | M12 Bağlayıcı |
IP Rating | 66 |
uzunluk | 75mm |
Işık kaynağı | infrared LED |
Maks. Alan sayısı Yük Akımı | 45mA |
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi | 4m |
Min. Nesne Boyutu | 15mm Dia. Opak |
NEMA Değerlendirmesi | Oylanmamış |
Çalışma Frekansı | 50 / 60 Hz |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 Derece ila 60 Derece C |
Çalışma Modu | Işık Açık |
güç Gereksinimi | 12 - 24 VDC |
Tepki Süresi | 12 milisaniye. |
Algılama Yöntemi | Kirişten |
Shape | yuvarlak |
genişlik | 24mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.5 |
Gemi genişliği (cm) | 7 |
HS kodu | 8541408000 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Çalışma Modu | Tepki Süresi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR4M-TDTD-CP | Standart Tip | Koyu Açık | 1 milisaniye. | €191.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00