Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS BW20-48 Alan Sensörü Npn Metal 20mm 48 Kiriş | AC6DBG 32W317

AUTONICS BW20-48 Alan Sensörü Npn Metal 20mm 48 Işın

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DBG Modeli: BW20-48Çapraz Referans: 32W317
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
€5,658.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik Alan Sensörü
Kiriş Aralığı20mm
Kablo bağlantısı4 Pimli M12
Kablo Uzunluğu300mm
Devre tipiNPN Açık Toplayıcı
derinlik22.6mm
Yükseklik960mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
IP Rating65
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi0.1 - 7m
Min. Hedef BoyutOpak Malzeme 30mm
Kiriş Sayısı48
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 ila 60 Derece C
Çıkış moduIşık Açık
Toplam yükseklik980mm
Güç Kaynağı12 - 24 VDC
Korumalı Yükseklik960mm
Tepki Süresi12 milisaniye.
Sensör Aralığı0.10 - 7.00m
genişlik28.6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)12
Gemi uzunluğu (cm)112
Gemi genişliği (cm)7
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Akım Tüketimi (80mA)
  • Maks. Alan sayısı Yük Gerilimi (30VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre tipiYükseklikToplam yükseklikÜcret
AUTONICS BW20-40 Alan Sensörü Npn Metal 20mm 40 Kiriş | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN Açık Toplayıcı800mm820mm€4,765.35
AUTONICS BW20-40P Alan Sensörü Pnp Metal 20mm 40 Kiriş | AC6DBD 32W314 BW20-40PPNP Açık Kollektör800mm820mm€4,765.35
AUTONICS BW20-44 Alan Sensörü Npn Metal 20mm 44 Kiriş | AC6DBE 32W315 BW20-44NPN Açık Toplayıcı880mm900mm-
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS BW20-44P Alan Sensörü Pnp Metal 20mm 44 Kiriş | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP Açık Kollektör880mm900mm€5,211.92
AUTONICS BW20-48P Alan Sensörü Pnp Metal 20mm 48 Kiriş | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP Açık Kollektör960mm980mm€5,658.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS BW20-48 Alan Sensörü Npn Metal 20mm 48 Işın
€5,658.52 / Adet