Autonics Bwp20-12 | Alan Sensörü Npn Plastik 20mm 12 Işın | 32w343 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS BWP20-12 Alan Sensörü Npn Plastik 20mm 12 Kiriş | AC6DCK 32W343

AUTONICS BWP20-12 Alan Sensörü Npn Plastik 20mm 12 Işın

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DCK Modeli: BWP20-12Çapraz Referans: 32W343

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,166.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik Alan Sensörü
Kiriş Aralığı20mm
Kablo bağlantısı4 Çıplak Tel
Kablo Uzunluğu3m
Devre tipiNPN Açık Toplayıcı
derinlik22.6mm
Yükseklik270mm
Gövde MalzemesiPlastik
IP Rating40
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi0.1 - 5m
Min. Hedef BoyutOpak Malzeme 30mm
Kiriş Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 ila 60 Derece C
Çıkış moduIşık Açık
Toplam yükseklik290mm
Güç Kaynağı12 - 24 VDC
Korumalı Yükseklik270mm
Tepki Süresi6 milisaniye.
Sensör Aralığı0.10 - 5.00m
genişlik28.6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)40
Gemi uzunluğu (cm)12
Gemi genişliği (cm)7
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Akım Tüketimi (80mA)
  • Maks. Alan sayısı Yük Gerilimi (30VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre tipiYükseklikToplam yükseklikÜcret
AUTONICS BWP20-12P Alan Sensörü Pnp Plastik 20mm 12 Kiriş | AC6DCL 32W344 BWP20-12PPNP Açık Kollektör270mm290mm-
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS BWP20-20P Alan Sensörü Pnp Plastik 20mm 20 Kiriş | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PPNP Açık Kollektör430mm450mm-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS BWP20-12 Alan Sensörü Npn Plastik 20mm 12 Işın
€1,166.05 / Adet