Autonics Ct6s-1p2 | Led Sayacı/zamanlayıcı Digital6 Ac Dc Güç | 32j102 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS CT6S-1P2 LED Sayıcı/Zamanlayıcı Digital6 AC DC Güç | AC6ALC 32J102

AUTONICS CT6S-1P2 LED Sayaç/Zamanlayıcı Dijital6 AC DC Güç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ALC Modeli: CT6S-1P2Çapraz Referans: 32J102
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
€190.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Sayaç / Zamanlayıcı
Sayımlar99999
Saniyedeki Sayımlar10,000
derinlik100mm
ekranLED
Panel Kesitine Uyuyor1/16 "DIN
Giriş SinyaliSeçilebilir Gerilim / Gerilim Yok
Giriş GerilimiH - 5-30 VDC, L0-2 VDC
uzunluk48
Min. Açma / Kapama Darbe0.1ms
MontajPanel
Basamak sayısı6
Çıktı Değerlendirmesi(1) Röle: 5A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Güç derecesi24VAC / 24 - 48VDC
Ön ölçekleme Aralığı0.00001 için 99999.9
Preset1
RöleMekanik Röle, SSR
Sıfırlama TipiÖn Anahtar, Arka Terminal
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSayımlarderinlik+uzunlukBasamak sayısıGüç derecesigenişlikÜcret
AUTONICS CT4S-1P4 LED Sayıcı/Zamanlayıcı Digital4 AC Güç | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı484100 - 240 VAC48mm€180.92
AUTONICS CT4S-2P4 LED Sayıcı/Zamanlayıcı Digital4 AC Güç | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı484100 - 240 VAC48mm€216.67
AUTONICS CT6S-1P4 LED Dijital Sayaç / Zamanlayıcı; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı486100 - 240 VAC48mm€190.68
AUTONICS CT6S-2P4 LED Sayıcı/Zamanlayıcı Digital6 AC Güç | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı486100 - 240 VAC48mm-
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS CT6S-I4 LED Sayaç/Zamanlayıcı Digital6 AC Güç | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı486100 - 240 VAC48mm-
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS CT6S-I2 LED Sayıcı/Zamanlayıcı Digital6 AC DC Güç | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı48624VAC / 24 - 48VDC48mm€163.18
AUTONICS CT6Y-1P2 LED Sayıcı/Zamanlayıcı Digital6 AC DC Güç | AC6ALK 32J109 CT6Y-1P29999983mmDijital Sayaç / Zamanlayıcı72 "624VAC / 24 - 48VDC36mm€186.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS CT6S-1P2 LED Sayaç/Zamanlayıcı Dijital6 AC DC Güç
€190.67 / Adet