Autonics E40h12-60-3-t-24-c | Kodlayıcı İçi Boş Totem Kutup Çapı. 12mm | 11m894 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C Enkoder İçi Boş Totem Kutup Çapı 12mm | AA3KHU 11M894

AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C Kodlayıcı İçi Boş Totem Kutup Çapı 12mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3KHU Model: E40H12-60-3-T-24-CÇapraz Referans: 11M894
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
€449.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kodlayıcı, İçi Boş Mil
Kablo bağlantısı6 Pin Fişi
Kablo GirişiYan
Kablo Uzunluğu250mm
derinlik40mm
Çap40mm
arayüzeyParalel
Maks. RPM5000
ÇıktıA, B, Z
Çıkış TipiTotem direği
Power Supply12-24 VDC
Devir Başına Darbe Sayısı60
Rotor ataletMaks. 40 g cm2
Mil Dia.12mm
Şaft TipiOyuk
Başlangıç ​​TorkuMaks. Alan sayısı 50 gf cm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8543704000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇapMaks. RPMMil Dia.Başlangıç ​​TorkuÜcret
AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Enkoder İçi Boş Totem Kutup 100 Ppr | AA3KHW 11M896 E40H12-100-3-T-24-C40mm40mm500012mmMaks. Alan sayısı 50 gf cm€430.98
AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C Enkoder İçi Boş Totem Kutup 100 Ppr | AA3KJL 11M911 E60H20-100-3-T-24-C42mm60mm600020mmMaks. Alan sayısı 150 gf cm€699.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C Kodlayıcı İçi Boş Totem Kutup Çapı 12mm
€449.99 / Adet