Autonics E40s6-100-3-t-24-c | 11m887 Kodlayıcı, Şaft | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C Enkoder Mili Totem Direk Çapı 6mm 100 Ppr | AA3KHL 11M887

AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C Enkoder Mili Totem Direk Çapı 6mm 100 Ppr

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3KHL Model: E40S6-100-3-T-24-CÇapraz Referans: 11M887
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
€322.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kodlayıcı, Şaft
Kablo bağlantısıM17 6 Pimli QD
Kablo GirişiYan
Kablo Uzunluğu250mm
derinlik51mm
Çap40mm
arayüzeyParalel
Maks. RPM5000
ÇıktıA, B, Z
Çıkış TipiTotem direği
Power Supply12-24 VDC
Devir Başına Darbe Sayısı100
Rotor ataletMaks. 40 g cm2
Mil Dia.6mm
Şaft TipiDış, 15 mm
Başlangıç ​​TorkuMaks. Alan sayısı 40 gf cm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8543704000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇapMil Dia.Şaft TipiBaşlangıç ​​TorkuÜcret
AUTONICS E30S4-360-3-T-24-C Enkoder Mili Totem Direk Çapı 4mm 360 Ppr | AA3KHE 11M881 E30S4-360-3-T-24-C39.2mm30mm4mmDış, 8.2 mmMaks. Alan sayısı 20 gf cm€299.24
AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C Enkoder Mili Totem Direk Çapı 8mm 360 Ppr | AA3KJH 11M908 E50S8-360-3-T-24-C58.3mm50mm8mmDış, 15.8 mmMaks. Alan sayısı 70 gf cm€380.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C Enkoder Mili Totem Direk Çapı 6mm 100 Ppr
€322.52 / Adet