Autonics Mp5w-44 | Hız / Hız / Darbe Ölçerler 1/8 Din | 11y497 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS MP5W-44 Takometre / Hız / Nabız Ölçerler 1/8 Din | AA3YDP 11Y497

AUTONICS MP5W-44 Tak / Hız / Nabız Ölçer 1/8 Din

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3YDP Modeli: MP5W-44Çapraz Referans: 11Y497

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€413.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Montajlı Takometreler
doğruluk%0.05
ekran5 basamaklı LCD
uyan1 / 8 DIN
Giriş4.5 - 24VDC
Çıktı(5) NPN Açık Kollektör ve (1) 4 ila 20mA DC
güç Gereksinimi100 - 240 VAC 50/60hz
çözüm0.05
RPM19999 kadar 99999

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanÇıktıÜcret
AUTONICS MP5Y-4N Takometre / Hız / Nabız Ölçerler 36 x 72mm | AA4DZV 12G528 MP5Y-4N72 x 36 mmYalnızca Gösterge€271.49
AUTONICS MP5Y-44 Takometre / Hız / Nabız Ölçerler 36 x 72mm | AA4DZY 12G531 MP5Y-4472 x 36 mm4 ila 20 mA€407.54
AUTONICS MP5W-4N Takometre / Hız / Nabız Ölçerler 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1 / 8 DINYalnızca Gösterge€231.55
AUTONICS MP5W-41 Takometre / Hız / Nabız Ölçerler 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411 / 8 DINÜçlü Röle€349.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS MP5W-44 Tak / Hız / Nabız Ölçer 1/8 Din
€413.61 / Adet