Autonics Mt4w-dv-4n | 1/8 Din Çok Panelli Metre Dc Volt | 11y547 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS MT4W-DV-4N Dijital Panel Metre, DC Gerilim, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547

AUTONICS MT4W-DV-4N Dijital Panel Metre, DC Voltaj, 1/8 DIN

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3YFT Modeli: MT4W-DV-4NÇapraz Referans: 11Y547
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
€193.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+ / -% 0.1
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik4.2 "
ekranKırmızı LED Ekran
Ekran Rakamları4
Görüntü Aralığı-1999 ~ 9999
uyarmaYok hayır
uyan1 / 8 DIN
Giriş Aralığı0 - 500 VDC
MontajTutucu
NEMA DeğerlendirmesiNEMA 4X Ön Panel
ÇıktıGösterge
Gerekli Güç100-240 VAC 50 / 60hz
stilMT4W Serisi
TipDC Volt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • En yüksek karakteristik değerleri izlemek ve döngü gecikmelerini görüntülemek ve ayrıca çıkış ölçeklerini iletmek için tasarlanmış ölçeklenebilir DC voltaj paneli ölçer
  • Hem AC ve DC akımını hem de voltajları algılayabilir
  • 7 segmentli karakter tasarımına ve -1999 ile 9999 arasında değişen değerlere sahip yeniden tasarlanmış LED ekran
  • RS-485 iletişim sinyalini, düşük hızlı seri, BCD dinamik, NPN / PNP açık kollektör ve röle çıkış formatlarını görüntüler
  • 0.1 - 9999 Hz aralığında AC frekanslarını ölçebilen

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş AralığıÇıktıGerekli GüçTipÜcret
AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Çok Panelli Metre Dc Amper | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 ila 5ADCGösterge12-24 VDCDC Akım-
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Çok Panelli Metre Dc Amper | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 ila 5ADCRöle12-24 VDCDC Akım-
TEKLİF TALEBİ
AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Çok Panelli Metre Dc Amper | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 ila 5ADCGösterge100-240 VAC 50 / 60hzDC Akım€193.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS MT4W-DV-4N Dijital Panel Metre, DC Voltaj, 1/8 DIN
€193.50 / Adet