AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72mm Çok Panelli Metre DC Amper
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Panel Metre |
doğruluk | + / -% 0.1 |
Bağlayıcı Tipi | Vidalı terminal |
derinlik | 3.3 " |
ekran | Kırmızı LED Ekran |
Ekran Rakamları | 4 |
Görüntü Aralığı | -1999 ~ 9999 |
uyarma | Yok hayır |
uyan | 72x36 mm |
Giriş Aralığı | 0 ila 5ADC |
Montaj | Tutucu |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 4X Ön Panel |
Çıktı | Röle + iletim çıkışı (DC4-20mA) |
Gerekli Güç | 100-240 VAC 50 / 60hz |
Röle | 250VAC 3A, 30VDC 3A |
stil | MT4Y Serisi |
Tip | DC Akım |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.18 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
HS kodu | 9030330040 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Giriş Aralığı | Çıktı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4Y-DA-40 | 0 ila 5ADC | Röle | DC Akım | €229.36 | ||
MT4Y-DV-4N | 0 - 500 VDC | Gösterge | DC Volt | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00