Autonics Pr18-5dn Endüktif Yakınlık Sensörü, Korumalı | 32w413 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS PR18-5DN Endüktif Yakınlık Sensörü, 18 mm Yuvarlak, 3 Telli, 12 – 24 VDC | AC6DFK 32W413

AUTONICS PR18-5DN Endüktif Yakınlık Sensörü, 18 mm Yuvarlak, 3 Telli, 12 – 24 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DFK Modeli: PR18-5DNÇapraz Referans: 32W413
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
€46.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiPlastik Yüzlü Nikel Kaplama Pirinç
Devre tipiNPN
Algılama Mesafesi5mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk54mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
Çalışma Frekansı500 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)18.75
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Metal nesnelerin varlığını konumlandırmak ve algılamak için kullanılan temassız elektronik yakınlık sensörü
  • Yerleşik hassasiyet hacmine sahiptir ve dokunmadan nesne algılama mekanizması sağlar
  • Gürültü seviyelerini azaltmak için tasarlanmış özel sensör dahili devresi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre tipiÇapElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma Frekansıgüç GereksinimiKorumalı / KorumasızÜcret
AUTONICS PR08-1.5DN Yakınlık Sensörü Endüktif 8 Mm Yuvarlak | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m Kablo30 "1500 Hz12 - 24 VDCKorumalı€53.16
AUTONICS PR08-1.5DP Yakınlık Sensörü Endüktif 8 Mm Yuvarlak | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m Kablo30 "1500 Hz12 - 24 VDCKorumalı€53.16
AUTONICS PR08-2DN Yakınlık Sensörü, Korumasız, Yuvarlak, 8 mm Çap | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m Kablo30 "1000 Hz12 - 24 VDCKorumasız€53.16
AUTONICS PR08-2DP Yakınlık Sensörü Endüktif 8 Mm Yuvarlak | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m Kablo30 "1000 Hz12 - 24 VDCKorumasız€52.46
AUTONICS PR12-2DN Endüktif Yakınlık Sensörü, M12 Yuvarlak, 3 Kablolu, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m Kablo63mm1500 Hz12 - 24 VDCKorumalı€46.69
AUTONICS PR12-4AO Yakınlık Sensörü Endüktif 12 Mm Yuvarlak | AC6DFE 32W408 Pr12-4ao2 Tel12mm2m Kablo63mm20 Hz100 - 240 VACKorumasız€70.69
AUTONICS PR12-4DN Yakınlık Sensörü, Yuvarlak, -13 ila 158 Derece F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m Kablo63mm500 Hz12 - 24 VDCKorumasız€45.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS PR18-5DN Endüktif Yakınlık Sensörü, 18 mm Yuvarlak, 3 Telli, 12 – 24 VDC
€46.13 / Adet