AUTONICS PSN25-5AC Yakınlık Sensörü Endüktif 25 Mm Sq
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikdörtgen Yakınlık Sensörü |
Temel malzeme | Plastik |
Kutu Malzemesi | Isıya Dayanıklı ABS |
Devre tipi | 2 Tel |
derinlik | 25.3mm |
Algılama Mesafesi | 5mm |
Elektriksel bağlantı | 2m Kablo |
IP Rating | 67 |
uzunluk | 35.5mm |
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük | 200mA |
Çalışma Frekansı | 20 Hz |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -13 Derece ila 158 Derece F |
Çıkış modu | NC |
güç Gereksinimi | 100 - 240 VAC |
Algılama Yöntemi | tümevarımsal |
Korumalı / Korumasız | Korumasız |
genişlik | 25mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 0.25 |
HS kodu | 8536507000 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Devre tipi | derinlik | uzunluk | Çalışma Frekansı | güç Gereksinimi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN17-8DN | NPN | 17mm | 30.8mm | 200 Hz | 12 - 24 VDC | 17mm | €43.76 | ||
PSN25-5DN | NPN | 25.3mm | 35.5mm | 300 Hz | 12 - 24 VDC | 25mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | 100 Hz | 12 - 24 VDC | 40mm | €73.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00