AUTONICS PSO-B02 Panel Montaj Braketi Basınç Sensörü
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panel Montaj Braketi |
uzunluk | 0.236 " |
Dış Çap. | 1.57 x 1.65 inç Meydan |
Tip | Panel Montaj Braketi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 0.25 |
HS kodu | 9026902000 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00