AUTOQUIP CAR-084-0020 Kaldırma Masası, Çalışma Platformu, 72 İnç Platform Genişliği, 8 - 92 İnç Yükseklik
Madde: CG6CMY
Modeli: ARABA-084-0020
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Taban Uzunluğu | 111 " |
Taban Genişliği | 58 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 8" |
Maks. Platform Uzunluğu | 180 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 120 " |
Min. Platform Genişliği | 72 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 92 " |
Zaman | 21 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1755 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Maks. Platform Uzunluğu | Min. Platform Uzunluğu | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAÇ-072-0020 | 96 " | 168 " | 102 " | 18 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARAÇ-096-0020 | 140 " | 228 " | 144 " | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00